Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x38mm; 303m3/h; 64dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9GV0912P1H03
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV0912P1H03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 3,5A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 10,2...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 303m3/h
Lärmbelastung: 64dBA
Drehzahl: 8500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 42W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 62 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 155 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 310 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.