Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 92x92x38mm; 198m3/h; 58dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9GT0924P1M001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GT0924P1M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,75A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 20,4...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 198m3/h
Lärmbelastung: 58dBA
Drehzahl: 8100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 18W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 62 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 155 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 310 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.