Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x38mm; 198m3/h; 58dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9GT0912P1M001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GT0912P1M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 1,5A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 10,2...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 198m3/h
Lärmbelastung: 58dBA
Drehzahl: 8100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 18W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 28 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.