Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 120x120x25mm; 192m3/h; 54dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9GA1248S40011
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA1248S40011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,16A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 36...53V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 192m3/h
Lärmbelastung: 54dBA
Drehzahl: 5400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 7,68W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.