Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 120x120x25mm; 228m3/h; 57dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9GA1248G4001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA1248G4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,24A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 36...53V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 228m3/h
Lärmbelastung: 57dBA
Drehzahl: 6400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 11,52W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.