Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x25mm; 87m3/h; 31dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9GA0912W401
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0912W401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,19A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 7...16V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 87m3/h
Lärmbelastung: 31dBA
Drehzahl: 3300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,28W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 28 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.