Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x15mm; 53,4m3/h; 29dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x15mm; 53,4m3/h; 29dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x15mm; 53,4m3/h; 29dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-9GA0824H7001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0824H7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 50mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 12...26,4V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x15mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 53,4m3/h
Lärmbelastung: 29dBA
Drehzahl: 3800Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,2W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.