Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x15mm; 70,8m3/h; 37dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9GA0812P7S001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0812P7S001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,17A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 10,2...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x15mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 70,8m3/h
Lärmbelastung: 37dBA
Drehzahl: 5000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,04W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 62 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 155 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 310 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.