Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x32mm; 132m3/h; 54dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9GA0812P2H001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0812P2H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 590mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 10,2...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x32mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 132m3/h
Lärmbelastung: 54dBA
Drehzahl: 8700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 7,08W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 62 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 155 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 310 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.