Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 120x120x25mm; 220,8m3/h; 51dBA; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9G1248G401
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G1248G401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,23A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 40,8...55,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 220,8m3/h
Lärmbelastung: 51dBA
Drehzahl: 4100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 11,04W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 62 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 155 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 310 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.