Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x25mm; 220,8m3/h; 51dBA; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9G1212G4011
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G1212G4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,9A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 10,2...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 220,8m3/h
Lärmbelastung: 51dBA
Drehzahl: 4100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 10,8W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.