Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 92x92x32mm; 72m3/h; 25dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9G0948M2021
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0948M2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 50mA
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 40,8...55,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x32mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 72m3/h
Lärmbelastung: 25dBA
Drehzahl: 2100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,4W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 32 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.