Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 92x92x38mm; 186m3/h; 50dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9G0924G102
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0924G102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 550mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 20,4...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 186m3/h
Lärmbelastung: 50dBA
Drehzahl: 5000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 13,2W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 62 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 155 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 310 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.