Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 92x92x38mm; 150m3/h; 44dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9G0924A202
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0924A202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,3A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 20,4...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 150m3/h
Lärmbelastung: 44dBA
Drehzahl: 4300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 7,2W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 62 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 155 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 310 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.