Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 172x159x102mm; 1080m3/h; 83dBA; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9CR5748P9G001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9CR5748P9G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 5,5A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x8
Betriebsspannung: 36...72V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 172x159x102mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 1080m3/h
Lärmbelastung: 83dBA
Drehzahl: 7300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 264W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,51*
€ 459,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.