Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; Ø97x33mm; 62,4m3/h; 56dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9BMB12F201
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9BMB12F201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,9A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 7...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: Ø97x33mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 62,4m3/h
Lärmbelastung: 56dBA
Drehzahl: 4500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 10,8W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 62 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 155 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 310 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.