Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 24VDC; Ø76x20mm; 17,4m3/h; 43dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9BD24SC6-1
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9BD24SC6-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,14A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 10...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: Ø76x20mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 17,4m3/h
Lärmbelastung: 43dBA
Drehzahl: 4500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 3,36W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: blower
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 155 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 310 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.