Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 270x270x99mm; 1260m3/h; 74dBA; L: 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9B1TP48P0G001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9B1TP48P0G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 2,75A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 36...72V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 270x270x99mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 1260m3/h
Lärmbelastung: 74dBA
Drehzahl: 3650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 132W
Leitungslänge: 245mm
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,20*
€ 679,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,58*
€ 671,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,06*
€ 451,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.