Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x25mm; 87m3/h; 33dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9A0912H401
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9A0912H401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,21A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 87m3/h
Lärmbelastung: 33dBA
Drehzahl: 3150Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,52W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 62 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 155 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 310 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.