Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x25mm; 90m3/h; 40dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9A0824G4011
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9A0824G4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,21A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 12...26,4V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 90m3/h
Lärmbelastung: 40dBA
Drehzahl: 4500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 5,04W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.