Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x25mm; 46,8m3/h; 39dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9A0612G4021
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9A0612G4021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,24A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 6...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 46,8m3/h
Lärmbelastung: 39dBA
Drehzahl: 5600Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,88W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.