Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; 720; 60V; PIN: 12; Stecker; männlich; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-99-9133-402-12
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9133 402 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Gehäusefarbe: grau
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: 720
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Leitungsgröße: 24AWG
Sperrsystem: gepresst;Snap-in
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 16,97*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,08*
€ 18,19*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,26*
€ 19,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.