Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M18; Stecker; weiblich; 250V; 5A; IP67; PIN: 4; 714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0440 016 04
Kupplung, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0440 016 04
Artikel-Nr.:
     2805-99-0440-016-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0440 016 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M18
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 714
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 10...12mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 25,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,45*
€ 35,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.