Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; Microwire; 512x16bit; 2,5÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; Microwire; 512x16bit; 2,5÷5,5V
IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; Microwire; 512x16bit; 2,5÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-93LC76B-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC76B-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 512x16bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 3MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 8kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.