Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; Microwire; 128x16bit; 4,5÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; Microwire; 128x16bit; 4,5÷5,5V
IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; Microwire; 128x16bit; 4,5÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-93C56BT-I/MC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C56BT-I/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN8
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x16bit
Zugriffszeit: 2ms
Taktfrequenz: 2MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.