Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; Microwire; 2kx8/1kx16bit; 3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; Microwire; 2kx8/1kx16bit; 3MHz
IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; Microwire; 2kx8/1kx16bit; 3MHz
Artikel-Nr.:
     2805-93AA86C-I/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA86C-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 2kx8/1kx16bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 3MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.