Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; Microwire; 512x8/256x16bit; 3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; Microwire; 512x8/256x16bit; 3MHz
IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; Microwire; 512x8/256x16bit; 3MHz
Artikel-Nr.:
     2805-93AA66C-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA66C-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 512x8/256x16bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 3MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 4kb EEPROM
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.