Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; Microwire; 256x16bit; 1,8÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; Microwire; 256x16bit; 1,8÷5,5V
IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; Microwire; 256x16bit; 1,8÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-93AA66B-I/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA66B-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x16bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 2MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 4kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,334*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.