Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; 3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; 3MHz
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; 3MHz
Artikel-Nr.:
     2805-93AA46C-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA46C-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8/64x16bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 3MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.