Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; Microwire; 64x16bit; 1,8÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; Microwire; 64x16bit; 1,8÷5,5V
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; Microwire; 64x16bit; 1,8÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-93AA46BT-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA46BT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Interface: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 64x16bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 2MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.