Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 2,8x0,8mm; Bronze; verzinnt; 0,5÷1mm2; JPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 2,8x0,8mm; Bronze; verzinnt; 0,5÷1mm2; JPT
Kontakt; weiblich; 2,8x0,8mm; Bronze; verzinnt; 0,5÷1mm2; JPT
Artikel-Nr.:
     2805-929939-3
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929939-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Länge: 21mm
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Serie: Junior Power Timer
Steckverbinder-Variante: Single Wire Seal (SWS)
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Leitungsgröße: 20AWG...17AWG
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Steckergröße: 2,8x0,8mm;0,11x0,032"
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0988*
€ 0,2048*
10
€ 5,95*
ab € 0,1134*
€ 0,2116*
1 Tag
18914
1
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,256*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 93 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 281 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
5856 BK005
ab € 1,80667*
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-6
ab € 42,99*
Zubehör
TE Connectivity
4-1579007-3
ab € 114,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.