Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 150W; 70÷214VDC; 700mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929000962906
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 SXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 240x59,7x37,8mm
Ausgangsspannung: 70...214V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: programmierbarer Ausgangsstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.