Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 8,2mH; 26mA; 119Ω; Ø4,11x10,41mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 8,2mH; 26mA; 119Ω; Ø4,11x10,41mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 8,2mH; 26mA; 119Ω; Ø4,11x10,41mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-9250A-825-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     9250A-825-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 119Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø4,11x10,41mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 26mA
Induktivität: 8,2mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.