Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 6,8mH; 27mA; 111Ω; Ø4,11x10,41mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 6,8mH; 27mA; 111Ω; Ø4,11x10,41mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 6,8mH; 27mA; 111Ω; Ø4,11x10,41mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-9250A-685-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     9250A-685-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 111Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø4,11x10,41mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 27mA
Induktivität: 6,8mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.