Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 220uH; 125mA; 5Ω; Ø4,11x10,41mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 220uH; 125mA; 5Ω; Ø4,11x10,41mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 220uH; 125mA; 5Ω; Ø4,11x10,41mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-9250A-224-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     9250A-224-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand:
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø4,11x10,41mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,125A
Induktivität: 0,22mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.