Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 120uH; 97mA; 13Ω; Ø2,41x6,35mm; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 120uH; 97mA; 13Ω; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 120uH; 97mA; 13Ω; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-9230-70-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     9230-70-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 13Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø2,41x6,35mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 97mA
Induktivität: 120µH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,60168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 689,41*
€ 820,3979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 677,02*
€ 805,6538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 642,77*
€ 764,8963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 626,71*
€ 745,7849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 601,68*
€ 715,9992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.