Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 68uH; 135mA; 6,7Ω; Ø2,41x6,35mm; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 68uH; 135mA; 6,7Ω; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 68uH; 135mA; 6,7Ω; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-9230-64-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     9230-64-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 6,7Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø2,41x6,35mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,135A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,59773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 661,92*
€ 787,6848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 649,98*
€ 773,4762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,87*
€ 760,2553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,23*
€ 742,8337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 597,73*
€ 711,2987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.