Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 330nH; 780mA; 200mΩ; Ø2,41x6,35mm; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 330nH; 780mA; 200mΩ; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 330nH; 780mA; 200mΩ; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-9230-08-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     9230-08-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø2,41x6,35mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,78A
Induktivität: 0,33µH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,57692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,17*
€ 785,6023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 643,08*
€ 765,2652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 613,59*
€ 730,1721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 599,70*
€ 713,643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,92*
€ 686,5348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.