Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 150nH; 1,1A; 100mΩ; Ø2,41x6,35mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 150nH; 1,1A; 100mΩ; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 150nH; 1,1A; 100mΩ; Ø2,41x6,35mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-9230-00-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     9230-00-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø2,41x6,35mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1,1A
Induktivität: 0,15µH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.