Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; ±20%; 1W; linear; 6,35mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; ±20%; 1W; linear; 6,35mm; THT
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5kΩ; ±20%; 1W; linear; 6,35mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-91A1A-B24-B13L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-B24-B13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Leistung: 1W
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 17,5x15,9x12,7mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,52mm
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 19,05mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.