Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Druckbegrenzer; Druckeinstellbereich: 5÷25bar; Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Druckbegrenzer; Druckeinstellbereich: 5÷25bar; Druck
Zubehör: Druckbegrenzer; Druckeinstellbereich: 5÷25bar; Druck
Artikel-Nr.:
     2805-910.13/9091661
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9091661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Montage: G 1/2"
Betriebstemperatur: max. 130°C
Betriebsdruck: max. 400bar
Anschlüsse: G 1/2"
Kontrollierte Größe: Druck
Zusatzfunktionen: Schutz vor Druckstößen und Pulsationen im Medium
Pneumatik Zubehör-Typ: Druckbegrenzer
Herstellerserie: 910.13
Druckeinstellbereich: 5...25bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 95,38*
€ 119,35*
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 161,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.