Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil; max.250bar; Mat: Messing; max.120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9016/M
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     9016/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
absperrventil messing 2"
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: max. 120°C
Gehäuse-Material: Messing
Betriebsdruck: max. 250bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Absperrventil
Eingangsgewinde: G 1/2" innen
Ausgangsgewinde: G 1/2" außen
Weitere Suchbegriffe: absperrventil, absperrventil 1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.