Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 2,5x2x0,55mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-8Z-24.000MAAJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Z-24.000MAAJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x0,55mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2155
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 1,409*
Lager 2805
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 4,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,768* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 936,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.