Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±30ppm; 8pF; SMD; 2,5x2x0,55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Z-16.000MAAV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Z-16.000MAAV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x0,55mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,46505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,67*
€ 627,9273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,88*
€ 613,8972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,40*
€ 601,426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 493,18*
€ 586,8842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 465,05*
€ 553,4095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.