Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 25MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 2x1,6x0,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Y-25.000MAAE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Y-25.000MAAE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,5mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 25MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,51666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 580,46*
€ 690,7474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,62*
€ 668,3278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,42*
€ 658,5698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 541,18*
€ 644,0042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,66*
€ 614,8254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.