Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 20MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 2x1,6x0,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Y-20.000MAAE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Y-20.000MAAE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 20mhz
resonator
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,5mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 20MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 572,58*
€ 681,3702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 554,49*
€ 659,8431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,15*
€ 636,8285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,33*
€ 625,1427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,11*
€ 603,4609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.