Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±30ppm; 8pF; SMD; 2x1,6x0,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Y-16.000MAAV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Y-16.000MAAV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,5mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,51699* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,81*
€ 693,5439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,74*
€ 683,9406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,52*
€ 674,1588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 551,14*
€ 655,8566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,99*
€ 615,2181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.