Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24MHz; ±10ppm; 8pF; SMD; 1,6x1,2x0,35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Q-24.000MEEV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Q-24.000MEEV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 1,6x1,2x0,35mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,59719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 659,66*
€ 784,9954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 646,75*
€ 769,6325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 632,97*
€ 753,2343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 619,11*
€ 736,7409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 597,19*
€ 710,6561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.