Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han-Yellock 10; PIN: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han-Yellock 10; PIN: 5
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han-Yellock 10; PIN: 5
Artikel-Nr.:
     2805-87082101426
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     87082101426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
hdc-steckverbinder 5 polig
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 230V;400V
Gehäuse: Größe 3A
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: Han-Yellock 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4+PE
Steckverbinder-Variante: komplett abgeschirmt;ohne Stopfbuchse
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Stopfbuchsengewinde: M25
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 38,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,49*
€ 522,9931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 435,45*
€ 518,1855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 417,08*
€ 496,3252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,02*
€ 484,3538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,06*
€ 453,4614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.