Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 1W; ±5%; 6,35mm; linear; Draht


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-84A1A-B28-J10L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     84A1A-B28-J10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: BOURNS
Ausgangsraster: 10,16x3,56mm
Betriebstemperatur: 1...125°C
Leistung: 1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 15,9x15,9x19,05mm
Ausgänge: Lötverbindung
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,7mm
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 9,5mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.176,3604*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 33,98652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.384,0201*
€ 11.166,98392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.343,7307*
€ 11.119,03953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.202,1103*
€ 10.950,51126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.176,3604*
€ 10.919,86888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.